Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32x1,5 1083.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-37658946
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1083.32
EAN/GTIN:
     7611614249742
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M32x1,5 1083.32

Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder (1083.32).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..25,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 16,6324*
€ 20,4124*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 16,7472*
€ 20,6172*
16 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,1102*
€ 20,9702*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,63489*
€ 23,60489*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,6172*
€ 24,53447
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7472*
€ 19,92917
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 515,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
8032.85
ab € 2,7869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.