| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37666901 Herst.-Nr.: 1208083 EAN/GTIN: 4063151276591 |
| |
|
| | |
| LWL-Kupplung IP20 2-polig 1208083 LWL-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, Material: Zink-Legierung, Anschlussart: Kupplung, Kabelabgang: gerade, Farbe: silberfarben/matt Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 6,07* | € 7,89* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 6,13* | € 8,13* | | | | | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 6,35334* | € 8,23334* | | | | Lager 6012 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 6,58* | € 8,58* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 6,67* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 51,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|