Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmschelle SKM AD15,8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchklemmschelle SKM AD15,8
Artikel-Nr.:
     6012-37757216
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10308012016
EAN/GTIN:
     4025113211187
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschellen

Schlauchklemmschelle SKM AD15,8

Schlauch-Klemmschelle SKM Rohrschelle mit Gummiprofil und verstärkten Befestigungsbohrungen, geeignet für alle Metall- und Kunststoffschläuche Material: Stahl verzinkt mit Gummiprofil Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
15,8 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,12*
€ 48,9328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.