Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 8.8 M8x30 galv.verz. 0222/001/74 8x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 8.8 M8x30 galv.verz. 0222/001/74 8x30
Sechskantschraube 8.8 M8x30 galv.verz. 0222/001/74 8x30
Artikel-Nr.:
     6012-37757314
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/74 8x30
EAN/GTIN:
     4001796029523
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 8.8 M8x30 galv.verz. 0222/001/74 8x30

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
30 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,21*
€ 13,95*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,298*
€ 14,068*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,59*
€ 15,78*
€ 5,95*
ab € 18,778*
€ 25,228*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.