| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-37757379 Herst.-Nr.: 207334 EAN/GTIN: 4021104073345 |
| |
|
| | |
| Aufn.-Schaft SDS-PLUS 207334 Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötung sorgen für max. Weitere Informationen: | | Maschinenaufnahme: | SDS-plus-Aufnahme | Gewindeanschluss: | nein | Mit Zentrierbohrer: | nein | Werkzeugaufnahme: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 16,23* | € 22,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,52* | € 22,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,54* | € 24,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,78* | € 24,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,37* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|