Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder blau detektierbar 4,8x287 2247DT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-37757659
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     2247DT
EAN/GTIN:
     8428884036526
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau
kabelbinder

Kabelbinder blau detektierbar 4,8x287 2247DT

Neuen Detektierbaren Kabelinder für die Bündelung von Kabeln in Maschinen und Geräten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in alle verschmutzungsempfindlichen Bereichen, bei denen Detektiergeräte zum Einsatz kommen. Eigen entwickelter Rohstoff, um Brüche zu vermeiden. Isolierendes Material, halogenfrei. Detektierbar mit Metalldetektoren und Röntgengeräten.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
287 mm
Banddicke:
1,4 mm
Bündeldurchmesser:
1,6..76 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-5..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,947*
€ 17,777*
1
€ 5,00*
ab € 13,86*
€ 19,63*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,68*
€ 19,76*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 15,71*
€ 22,06*
6 Tage
46
1
€ 6,50*
ab € 16,44*
€ 23,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1571* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unex
2244DT
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.