Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 M4 galv.verz. 0624/001/51 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 M4 galv.verz. 0624/001/51 4
Sechskantmutter Kl.8 M4 galv.verz. 0624/001/51 4
Artikel-Nr.:
     6012-37758559
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/51 4
EAN/GTIN:
     4001796017810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 M4 galv.verz. 0624/001/51 4

Sechskantmutter Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Schlüsselweite:
7 mm
Gewindesteigung:
0,7 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
3,2 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,146*
€ 1,706*
€ 5,00*
ab € 1,23*
€ 1,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,39*
€ 2,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.