Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 56.203.0055.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-37759042
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.203.0055.0
EAN/GTIN:
     4049088181153
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wieland durchgangsklemmen
durchgangsklemme

Durchgangsklemme 56.203.0055.0

Durchgangsklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,4591*
€ 0,5991*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,60*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,473*
€ 0,613*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4819*
€ 0,639*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5082*
€ 0,6582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,603*
€ 0,71757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7201*
Zubehör
Wieland
07.312.6755.0
ab € 0,1882*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,9045*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6227.0
ab € 0,1864*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6927.0
ab € 1,3847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.