Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG 21 154m3x9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG 21 154m3x9
Artikel-Nr.:
     6012-37856090
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     154m3x9
EAN/GTIN:
     4050366067137
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
pflitsch kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung pg21

Kabelverschraubung PG 21 154m3x9

Kabelverschraubung UNI Mehrfach Pg, aus vernickeltem Messing, führt mehrere Kabel durch eine Kabelverschraubung, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 65 und IP 68 bis 10 bar, Zulassungen UL und CSA, Anschlussgewinde kurz Pg21
Dichtbereich 3x9 mm
Temperaturbereich -40 bis 130°C
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,665*
€ 157,7875*
Frei Haus
ab € 138,78*
€ 172,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,73*
€ 178,75*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,75*
€ 212,7125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,29*
€ 209,7851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,20*
€ 202,538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,00*
€ 192,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,73*
€ 171,0387
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 5,7492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.