Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindergehäuse B2CF350/08/180SNBKBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbindergehäuse B2CF350/08/180SNBKBX
Steckverbindergehäuse B2CF350/08/180SNBKBX
Artikel-Nr.:
     6012-37858683
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1277480000
EAN/GTIN:
     4050118067712
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

Steckverbindergehäuse B2CF350/08/180SNBKBX

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
160 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
132
Frei Haus
ab € 3,03622*
€ 3,41622*
12 Tage
nicht lagernd
132
€ 7,90*
ab € 3,03686*
€ 3,41686*
Lager 6012
132
Frei Haus
ab € 3,06599*
€ 3,44599*
23 Tage
nicht lagernd
132
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 3,46*
15 Tage
unbekannt
132
€ 5,90*
ab € 3,1853*
€ 3,5753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 132 Stück
€ 3,44599*
€ 4,10073
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,06599*
€ 3,64853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 132 Stück
Mindestbestellmenge: 132 Stück ( entspricht € 454,87068* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1323700000
ab € 0,094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.