Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhänger LEDTrun.MountingClip


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufhänger LEDTrun.MountingClip
Aufhänger LEDTrun.MountingClip
Artikel-Nr.:
     6012-38050244
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542098002900
EAN/GTIN:
     6945730496423
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Stahlträgerbefestigung

Aufhänger LEDTrun.MountingClip

Zubehörprodukt des Trunking Schnellmontagelichtband. Deckenbefestigung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Länge:
57,6 mm
Breite:
35,2 mm
Höhe:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,56*
€ 5,00*
ab € 3,11*
€ 4,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 5,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,51*
€ 5,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.