Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator Axial 3-PH,m. Gitter HWD 315/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator Axial 3-PH,m. Gitter HWD 315/2
Hochleistungsventilator Axial 3-PH,m. Gitter HWD 315/2
Artikel-Nr.:
     6012-38053685
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01020
EAN/GTIN:
     4010184010203
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Hochleistungsventilator Axial 3-PH,m. Gitter HWD 315/2

Axial-Hochleistungsventilator mit Wandeinbauring, Einströmdüse, direkt angetrieben. Wandring aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, Düse mit Schutzgitter saugseitig. Anschlusskasten am Motor. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
-30..50 °C
Volumenstrom:
4080 m³/h
Drehzahl:
2760 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
315 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 685,20*
€ 779,91*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 695,35*
€ 788,75*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 704,08*
€ 796,41*
Frei Haus
ab € 710,27*
€ 803,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 721,67*
€ 821,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,38*
€ 977,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,78*
€ 974,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,69*
€ 939,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,26*
€ 909,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,67*
€ 858,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.