Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RiRo-u Sonderspannung SELV 250W 42V Edelstahl RiRo u 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RiRo-u Sonderspannung SELV 250W 42V Edelstahl RiRo u 250
RiRo-u Sonderspannung SELV 250W 42V Edelstahl RiRo u 250
Artikel-Nr.:
     6012-38058590
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     SKS005
EAN/GTIN:
     4010202613010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung

RiRo-u Sonderspannung SELV 250W 42V Edelstahl RiRo u 250

Rippenrohrheizofen für Sicherheitskleinspannung 42 V. 250 W, 440mm lang, Edelstahl 1.4512. Staub- und Wasserdicht Schutzart IP66 / IP67. Schlagfestes Anschlussgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid, inkl. Schnell-Montage-Füße für Wand- oder Bodenmontage und Kabelverschraubung M20.
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Rippen-Durchmesser:
110 mm
Spannung:
42 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,98*
€ 157,11*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,89*
€ 157,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 163,52*
€ 5,95*
ab € 134,61*
€ 164,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,52*
€ 194,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
KORB0500
ab € 111,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.