Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter EasyPact CVS100N 50kA 415VAC LV510477


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-38060622
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV510477
EAN/GTIN:
     3606480221842
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Leistungsschalter EasyPact CVS100N 50kA 415VAC LV510477

EasyPact CVS100N ist ein 100 A Leistungsschalter. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 50kA rms bei 415VAC 50/60Hz. Der Leistungsschalter ist 3-polig und hat einem TM-D-Auslöser für thermomagnetischen Schutz. Der Schalter entspricht der Norm IEC60947-2 für Leistungsschalter. Dieses Gerät ist für den Betrieb in Umgebungen mit Verschmutzungsgrad III gemäß IEC60947-1 &
IEC60664-1 zertifiziert und erfüllt die RoHs-Anforderungen der europäischen Umweltrichtlinie EC/2002/95.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsspannung:
440 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0..100 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
800 A
Verlustleistung:
13,7 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,35*
€ 267,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,85*
€ 269,64*
Frei Haus
ab € 340,86*
€ 417,03*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,64*
€ 320,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.