Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch ölbeständig 49mmD,300cm,gr 414201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch ölbeständig 49mmD,300cm,gr 414201
Schlauch ölbeständig 49mmD,300cm,gr 414201
Artikel-Nr.:
     6012-38159029
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     414201
EAN/GTIN:
     4011240414201
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Schlauch ölbeständig 49mmD,300cm,gr 414201

Schlauch in Farbe Grau, ölbeständig, inkl. Rohr-und Bajonettanschluss starr, Durchmesser: 49 mm, Länge: 3 m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 188,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,86*
€ 189,22*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 196,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,42*
€ 196,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 184,68*
€ 233,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
425658
ab € 5,69*
Zubehör
Electrostar
425689
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.