| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38159182 Herst.-Nr.: 425610 EAN/GTIN: 4011240425610 |
| |
|
| | |
| Saugrohr f.Grobschmutz 49mmD,48cm 425610 Saugrohr aus Kunststoff, passend für alle Sauger, Rohre, Zubehör mit Durchmesser 49 mm, Länge: 48 cm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Geeignet für Zentralstaubsauganlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 11,13* | € 15,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,45* | € 15,86* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,69* | € 16,18* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,98* | € 17,75* | | | | | | 22 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 17,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|