Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm BVFL 7.62#2629190000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-38160018
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2629190000
EAN/GTIN:
     4050118633207
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Verbinder 7.62mm BVFL 7.62#2629190000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
34 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,0602*
€ 308,8401*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 256,1541*
€ 309,444*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 260,2002*
€ 311,8902*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 260,7561*
€ 313,596*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,78*
€ 323,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,8902*
€ 371,14934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,3102*
€ 357,36914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,6501*
€ 343,49362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,0201*
€ 328,46392
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,2002*
€ 309,63824
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 8,67334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.