Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M17 F#2697310000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-38161658
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2697310000
EAN/GTIN:
     4050118706857
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M17 F#2697310000

Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 77,97*
€ 99,31*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,065*
€ 99,425*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,125*
€ 100,695*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,19*
€ 103,18*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,19*
€ 104,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,18*
€ 122,7842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,75*
€ 121,0825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,55*
€ 114,8945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,51*
€ 111,2769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,19*
€ 96,6161
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,6238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.