Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M22 F TYL 2083


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-38161685
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1350230000
EAN/GTIN:
     4050118154290
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten

Abdeckung IP20 verbauter Zustand Kunstoff CH20M22 F TYL 2083

Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
22,5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
15,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
gelb
RAL-Nummer:
1023
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,42*
€ 74,12*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,515*
€ 74,235*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,295*
€ 75,125*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,18*
€ 76,17*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,55*
€ 77,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,17*
€ 90,6423
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,15*
€ 89,4285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,89*
€ 85,5491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,48*
€ 82,6812
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.