Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.08mm LM 5.08/0#9994340000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-38162585
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9994340000
EAN/GTIN:
     4032248377022
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 5.08mm LM 5.08/0#9994340000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,99*
€ 41,99*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,26*
€ 42,11*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 31,73*
€ 42,67*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,02*
€ 43,16*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,84*
€ 43,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,57*
€ 50,6583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,22*
€ 46,6718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,95*
€ 42,7805
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.