Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger Express BGBS2LB1 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenstaubsauger Express BGBS2LB1 sw
Bodenstaubsauger Express BGBS2LB1 sw
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-38166742
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BGBS2LB1
EAN/GTIN:
     4242005310944
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Bodenstaubsauger Express BGBS2LB1 sw

Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSGL5 / VZ5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Spannung:
220..240 V
Schallleistungspegel:
80 dB
Grundfarbe:
schwarz
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Hygienefilter
Behältervolumen:
3,5 l
Länge des Anschlusskabels:
500 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 61,62*
€ 78,05*
€ 5,95*
ab € 63,60*
€ 80,54*
€ 5,46*
ab € 63,75*
€ 80,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 83,24*
€ 3,50*
ab € 73,90*
€ 92,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.