Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger bagl. Green Force Cyclonic RO 7B12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenstaubsauger bagl. Green Force Cyclonic RO 7B12
Bodenstaubsauger bagl. Green Force Cyclonic RO 7B12
Artikel-Nr.:
     6012-38169046
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RO7B12
EAN/GTIN:
     3221616107533
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Bodenstaubsauger bagl. Green Force Cyclonic RO 7B12

Entdecken Sie Green Force Cyclonic Max, die perfekte Kombination aus herausragender Kraft und Nachhaltigkeit. Der verbrauchsarme* 900-W-Max-Motor sorgt für eine hervorragende Saugleistung auf allen Böden und Oberflächen für perfekte Reinigungsergebnisse, mit einem nachhaltigen Design, das zu 67 % aus recyceltem Kunststoff** besteht und zu 87 % recycelbar ist***.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
nein
Anschlusswert:
900 W
Leistungsaufnahme:
750 W
Schallleistungspegel:
69 dB
Behältervolumen:
2,5 l
Länge des Anschlusskabels:
6,2 m
Teleskoprohr:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,58*
€ 161,66*
Frei Haus
ab € 136,62*
€ 173,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 141,14*
€ 180,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.