Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung 2 Ethernet Schnittst AXC F 2152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steuerung 2 Ethernet Schnittst AXC F 2152
Steuerung 2 Ethernet Schnittst AXC F 2152
Artikel-Nr.:
     6012-38251152
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2404267
EAN/GTIN:
     4055626356280
Suchbegriffe:
Profinet Gateway
profinet gateway

Steuerung 2 Ethernet Schnittst AXC F 2152

Steuerung mit Axioline F-Lokalbus
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19,2..30 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
19,2..30 V
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,42*
€ 586,44*
Frei Haus
ab € 547,30*
€ 587,25*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 561,29*
€ 598,27*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 570,08*
€ 607,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 573,71*
€ 613,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,13*
€ 729,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,02*
€ 728,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,53*
€ 720,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,73*
€ 706,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,71*
€ 682,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2688297
ab € 94,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1020304
ab € 106,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2403115
ab € 209,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1043501
ab € 91,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1061701
ab € 147,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1021809
ab € 38,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2404677
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.