Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Siebhülse f.Voll-/Lochstein VMU-SH 16x85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Siebhülse für Voll- und Lochstein Polyamid weiß
Kunststoff-Siebhülse für Voll- und Lochstein Polyamid weiß
Kunststoff-Siebhülse für Voll- und Lochstein Polyamid weiß
Artikel-Nr.:
     6012-38251927
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3497862
EAN/GTIN:
     4012196606917
Suchbegriffe:
Siebhülse

Kunststoff-Siebhülse f.Voll-/Lochstein VMU-SH 16x85

Die Kunststoff-Siebhülse ist eine Ergänzung zur Ankerstange oder Innengewindehülse und dient der Montage von Bauteilen an Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Stecken
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
85 mm
Mit Flansch:
ja
Selbstschneidend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,027*
€ 1,447*
10
€ 5,46*
ab € 1,076*
€ 1,516*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 1,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,57*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,219*
€ 1,709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,709*
€ 2,03371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,649*
€ 1,96231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,519*
€ 1,80761
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.