Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung ADE 4F Typ 5 - M16, Edelsta CAP 846 599 V1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-38252728
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     CAP846599V1
EAN/GTIN:
     3589350033557
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m16 edelstahl
ceag leitungseinführung

Leitungseinführung ADE 4F Typ 5 - M16, Edelsta CAP 846 599 V1

Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Sechskant Eckmaß:
20,9 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..12 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,63*
€ 50,65*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,84*
€ 50,77*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,92*
€ 52,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,94*
€ 52,21*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.