Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 TE657M03DE eds/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 TE657M03DE eds/sw
Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 TE657M03DE eds/sw
Artikel-Nr.:
     6012-38253709
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TE657M03DE
EAN/GTIN:
     4242003858851
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffeevollautomat EQ.6 plus s700 TE657M03DE eds/sw

Geschmack Kaffeevielfalt auf Tastendruck: Espresso, Espresso macchiato, Caffe Crema, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee. Schnell und bequem. Weitere Kaffeespezialitäten für den besonderen Moment: Americano, Flat white, Kleiner Brauner. aromaDouble Shot: Extra starker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt durch zwei Mahl- und Brühvorgänge Inklusive BRITA Intenza Wasserfilter: Verringert den Kalkgehalt des Wassers und reduziert geruchs- und geschmacksstörende Stoffe Komfort Einfache Handhabung dank des farbigen und intuitiven coffeeSelect Displays.
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Heizsystem:
Pumpen-System
Max. Pumpendruck:
19 bar
Volumen des Wassertanks:
1,7 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
2
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
300 g
Anschlusswert:
1500 W
Spannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 645,94*
€ 718,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 652,11*
€ 724,58*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 672,34*
€ 741,36*
€ 6,90*
ab € 750,03*
€ 820,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.031,51*
€ 1.113,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,85*
€ 1.325,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,93*
€ 1.318,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,92*
€ 1.277,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,17*
€ 1.252,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,51*
€ 1.227,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.