Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38257011 Herst.-Nr.: 42606 EAN/GTIN: 4016432426062 |
| |
|
| | |
| Espressoautomat Plus 42606 Vorbrühfunktion, E.S.E.-Pad-Einsatz (Easy Serving Espresso), herausnehmbarer 1,5 Liter Wassertank, schwenkbare Milchschaumdüse, Warmhalteplatte für Espressotassen, Zubehör: Edelstahl-Doppelfilter für ein und zwei Tassen, E.S.E.-Pad-Einsatz, Edelstahl-Milchkännchen, Messlöffel mit Tamper, Reinigungsset Weitere Informationen: | | Ausführung: | Espresso/Kaffee | Heizsystem: | Thermoblock-System | Max. Pumpendruck: | 15 bar | Mit Display: | nein | Schnelldampf: | nein | Automatisches Reinigungssystem: | nein | Heißwasserfunktion: | ja | Kapselsystem: | nein | Padsystem: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, Kaffeepad Automat, Kaffeepad Maschine, Kaffeepadautomat, Kaffeepadmaschine, espressomaschine edelstahl, großkaffeeautomat, gastroback espressomaschine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,51* | € 138,04* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 112,48* | € 138,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,48* | € 143,79* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 133,16* | € 163,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|