Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25x1,5 22554yp20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M25x1,5 22554yp20
Artikel-Nr.:
     6012-38257355
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     22554yp20
EAN/GTIN:
     4050366143534
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pflitsch m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch

Kabelverschraubung M25x1,5 22554yp20

Kabelverschraubung UNI Dicht erweitert, aus PVDF-Kunststoff, vergrößert den durchführbaren Kabeldurchmesser, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP 68 bis 10 bar, Zulassung VDE, Anschlussgewinde kurz M25x1,5
Dichtbereich 17-20.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
11 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
36,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..20,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 90,26*
€ 113,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,71*
€ 118,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,6625*
€ 123,2125*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,16*
€ 140,6104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,64*
€ 139,9916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,70*
€ 132,923
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,74*
€ 129,4006
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,71*
€ 112,7049
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.