Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschraube Ultracut FBSII8x8030/15USTX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-38258803
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536853
EAN/GTIN:
     4048962251364
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube 10x90

Betonschraube Ultracut FBSII8x8030/15USTX

Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewindedurchmesser:
8 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4767*
€ 0,6267*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5415*
€ 0,6823*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5763*
€ 0,7263*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5157*
€ 0,7557*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6258*
€ 0,8058*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8058*
€ 0,9589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7858*
€ 0,9351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7358*
€ 0,8756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6858*
€ 0,8161
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6258*
€ 0,7447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.