Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 6x12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 6x12
Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 6x12
Artikel-Nr.:
     6012-38350503
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/51 6x12
EAN/GTIN:
     4001796062278
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben din 7985
linsenkopfschraube

Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 6x12

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Länge bis Unterkante Kopf:
12 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben 3x12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,15*
€ 10,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,10*
€ 11,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.