Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 5x16
Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 5x16
Artikel-Nr.:
     6012-38350594
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0470/001/51 5x16
EAN/GTIN:
     4001796062179
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045

Linsenschrauben 4.8 m. Kreuzschl. zn 0470/001/51 5x16

Linsenschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7045(ehem.DIN 7985) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,60*
€ 7,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,34*
€ 8,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,697*
€ 10,777*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,8175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.