Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubhaken gerade, zn 4201/071/74 3,3x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubhaken gerade, zn 4201/071/74 3,3x40
Schraubhaken gerade, zn 4201/071/74 3,3x40
Artikel-Nr.:
     6012-38351213
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4201/071/74 3,3x40
EAN/GTIN:
     4044325074953
Suchbegriffe:
Schraubhaken
dresselhaus schraubhaken
schraubhaken

Schraubhaken gerade, zn 4201/071/74 3,3x40

Schraubhaken, gerade vermessingt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Kunststoffummantelt:
nein
Schaftdurchmesser:
3,3 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Gewindelänge:
15 mm
Bruchlast:
12,5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,03*
€ 8,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,83*
€ 9,63*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0683* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.