Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 4
Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 4
Artikel-Nr.:
     6012-38351511
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1526/041/51 4
EAN/GTIN:
     4026303042956
Suchbegriffe:
Federscheibe ohne DIN
Federscheiben ohne DIN

Federscheiben Form B, mech. verz. 1526/041/51 4

Federscheibe Form B DIN 137 mech. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
4 mm
Außendurchmesser:
9 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,95*
€ 2,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,22*
€ 3,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0222* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.