Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94, zn 1507/001/75 10x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Splinte DIN 94, zn 1507/001/75 10x100
Splinte DIN 94, zn 1507/001/75 10x100
Artikel-Nr.:
     6012-38351585
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1507/001/75 10x100
EAN/GTIN:
     4001796057052
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234

Splinte DIN 94, zn 1507/001/75 10x100

Splinte DIN EN ISO 1234(ehem.DIN 94) galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
10 mm
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,14*
€ 37,37*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 29,06*
€ 38,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,29*
€ 45,5651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,06*
€ 34,5814
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.