Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,5x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,5x13
Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,5x13
Artikel-Nr.:
     6012-38352619
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4621/051/51 3,5x13
EAN/GTIN:
     4001796075759
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
ähnl. DIN 7981
ähnl. din 7981

Blechschrauben-Linsenkopf schwarz verzinkt 4621/051/51 3,5x13

Blechschraube mit Linsenkopf und Bund (ähnlich DIN 7981) schwarz verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,86*
€ 7,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 7,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.