Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38353050 Herst.-Nr.: 5057630 EAN/GTIN: 4012196672813 |
| |
|
| | |
| Banderdungsschelle f.EX-Bereiche EX BES 28 Zum zündfunkenfreien Schutz-/Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie zündfunkenfreien Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) in Anlagen nach VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14). für Rohre von 6-500 mm Außendurchmesser Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 1 und 2/21 und 22 geprüft nach Explosionsgruppe IIC Blitzstromtragfähigkeitsklasse H (100 kA) nach VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1) UV-resistente und halogenfreie Kunststoffhaube Schrauben gegen Selbstlockern gesichert nach VDE 0185-305-3 Beiblatt 2 für Innen- und Außenanwendungen geeignet Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 16..78 mm² | Anzahl der Leiter: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,37153* | € 60,24153* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,87* | € 61,92* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,64* | € 62,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,6229* | € 62,2639* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,05* | € 63,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|