Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/75 8x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/75 8x100
Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/75 8x100
Artikel-Nr.:
     6012-38359036
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/75 8x100
EAN/GTIN:
     4001796071591
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschrauben DIN 933 Vollgew. 8.8 0222/001/75 8x100

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt Profi- 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
100 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,62*
€ 20,08*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,63*
€ 22,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.