Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT MA-PG/M 52104501LF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SKINDICHT MA-PG/M 52104501LF
Artikel-Nr.:
     6012-38360647
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52104501LF
EAN/GTIN:
     4064727490762
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

SKINDICHT MA-PG/M 52104501LF

Adapter SKINDICHT® MA-PG/M 29/32x1,5 FLAT
Adapter
Innengewinde: M 32
Außengewinde: PG 29
Messing vernickelt
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für den Außenbereich geeignet
Für Anwendungen, in denen unterschiedliche Gewindearten verwendet werden
Nutzen: Hält Temperaturen bis +200 °C stand
Artikelnummern, die auf LF enden sind bleifreie Produktalternativen bei ansonsten gleichen Produkteigenschaften Lead-free -Artikel verzichten auf die Beimischung von Blei, die derzeit noch bis zu vier Prozent in Kupferlegierungen ausmachen darf, aber gemäß RoHS-Richtlinie künftig verboten werden könnte
Ermöglicht den einfachen Übergang von einem PG-Außengewinde auf ein metrisches Innengewinde
Für Gewindegrößen bis PG36 bzw bis M40 erhältlich
Form A in griffiger Rändelausführung für leichtes Eindrehen des Adapters auch in öliger Umgebung
Form B in glatter Ausführung
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
PG
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,41*
€ 100,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,63*
€ 104,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,64*
€ 124,5216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,36*
€ 122,9984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,54*
€ 118,4526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,02*
€ 114,2638
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,63*
€ 97,1397
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.