Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromverbinder HV M5/1 NFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-38461825
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1056835
EAN/GTIN:
     4055626697833
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phönix
reihenklemmen

Hochstromverbinder HV M5/1 NFF

Hochstromverbinder, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 76 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 16 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60..110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,79*
€ 5,85*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0596*
€ 6,1196*
Lager 6012
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 6,37*
31 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,4763*
€ 6,6063*
7 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,569*
€ 6,709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 159,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3049602
ab € 1,0056*
Zubehör
Phoenix Contact
0812120
ab € 0,4131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.