Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regler 50-250Grad 1130mm 5513043010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regler 50-250Grad 1130mm 5513043010
Regler 50-250Grad 1130mm 5513043010
Artikel-Nr.:
     6012-38638351
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     55.13043.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarrohr
kapillarrohr

Regler 50-250Grad 1130mm 5513043010

Weitere Informationen:
Max. Spannung der Kontakte:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,18*
€ 20,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,34*
€ 23,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.