Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung edelstahl 1001254


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung edelstahl 1001254
Abdeckung edelstahl 1001254
Artikel-Nr.:
     6012-38701053
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001254
EAN/GTIN:
     4024163195584

Abdeckung edelstahl 1001254

Das LED PLOT Modul dient der Effekt- und Orientierungsbeleuchtung im Außenbereich. Dank der aus Edelstahl 316 hergestellten BIG PLOT Abdeckung sind stimmungsvolle Lichteffekte möglich. In Edelstahl überzeugt die dekorative Komponente durch ihre hochwertige Qualität. Dazu schützt sie die Schutzart IP 20 optimal.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 81,66*
€ 101,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,00*
€ 108,67*
€ 5,00*
ab € 96,07*
€ 116,89*
€ 8,50*
ab € 118,80*
€ 118,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 121,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001262
ab € 23,14*
Ähnlich
SLV
1001255
ab € 81,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.