Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-EX-Planflächenstrahler 4000K, SKI, IP66 nD8700 4803A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-38702863
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     870000009
EAN/GTIN:
     4041254306933
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Planflächenstrahler

LED-EX-Planflächenstrahler 4000K, SKI, IP66 nD8700 4803A

EX-LED-Scheinwerfer, ExFOCO L, EX-Zone 2/22, 106 W, 15200 lm, SKI, IP66, asymmetrisch-strahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -30 °C/+40 °C, L80>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, EAN/GTIN:4041254306933.Explosionsgeschützter LED-Scheinwerfer ExFOCO L für Zone 2/22.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 619,32*
€ 700,02*
Frei Haus
ab € 641,99*
€ 725,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 644,04*
€ 730,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 649,67*
€ 732,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 697,21*
€ 783,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,09*
€ 871,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,60*
€ 861,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,69*
€ 839,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,62*
€ 815,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,67*
€ 773,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.