Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 3000K, anthrazit Faciella 15 #7114040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Faciella 15-A RB2L/850- 7114040 830 1G1 ET Anbauleuchte 850lm 7114040
TRILUX Faciella 15-A RB2L/850- 7114040 830 1G1 ET Anbauleuchte 850lm 7114040
Artikel-Nr.:
     6012-38707192
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7114040
EAN/GTIN:
     4018242413065
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Strahler 3000K, anthrazit Faciella 15 #7114040

LED-Kompakt-Strahler mit Ausleger für Akzentbeleuchtung. Die Leuchte ist Teil einer Baureihe mit Varianten, die unterschiedliche beleuchtungstechnische Anforderungen bei gleichem Leuchtendesign abdecken Anbauleuchte zur Wand- Decken- und Bodenmontage im Außenbereich. Dreh- und schwenkbar, Schwenkbereich 200°, Drehbereich 300°, mit Überdrehschutz. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 742,31*
€ 828,85*
€ 5,95*
ab € 770,49*
€ 858,69*
Frei Haus
ab € 793,57*
€ 884,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 800,24*
€ 893,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 902,25*
€ 1.009,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,47*
€ 1.063,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,98*
€ 1.059,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,90*
€ 1.026,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,95*
€ 998,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,24*
€ 952,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
7113840
€ 869,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.