| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38735679 Herst.-Nr.: 8400016090 EAN/GTIN: 4022644652373 |
| |
|
| | |
| LED-Orientierungsleuchte 8400016090 Nanodot 1.5 W, 151 lm, 3000 Kwarmweiß, asymmetrisch strahlend 43° Leuchte aus korrosionsbeständigem V4A, Farbe: Edelstahl , alle äußeren Stahlteile aus rostfreiem Edelstahl, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas (ESG) - einseitig entspiegelt, Silikondichtung, Einbaugehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Kabelanschluss: 2 x 130 mm FEP-Einzelader und 2 x IP67 silikongefüllte Druckkabelklemme, zum nachträglichen bündigen Einbau in runde Handläufe, geeignet für Rohre mit Außendurchmesser 38 - 45 mm, präzise Lichtlenkung auf kleinstem Raum durch PC Optik, 80, max 2 SDCM, Lebensdauer L90/B10 > 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Gehäusefarbe: | Edelstahl | Art der Abdeckung: | sonstige | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,47* | € 180,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,12* | € 187,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|