Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Bodeneinbaustrahler 3000K 692103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGL LUNA ws Spot 1x1W 24V 3000K 692103 Bodeneinbau-Strahler
SGL LUNA ws Spot 1x1W 24V 3000K 692103 Bodeneinbau-Strahler
Artikel-Nr.:
     6012-38737659
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     692103
EAN/GTIN:
     7021986921038
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Bühnenscheinwerfer

LED-Bodeneinbaustrahler 3000K 692103

LUNA Spot 1W LED 3000K, inkl. 4m Kabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 39,89*
€ 53,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,42*
€ 56,81*
€ 5,00*
ab € 44,50*
€ 59,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 61,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,23*
€ 63,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.