Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38770633 Herst.-Nr.: 99814K3 EAN/GTIN: 4044017240918 |
| |
|
| | |
| Schwimmbadleuchte mit LED 3000K 99814K3 BEGA Schwimmbadleuchte 99814K3 für den Einbau in Beton-, Folien-, Metall- oder Kunststoffbecken. LED, 18,3 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 2257 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Teichstrahler, Unterwasserstrahler, unterwasserstrahler led ip68, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 645,38* | € 729,01* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 652,94* | € 735,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 653,97* | € 737,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 658,99* | € 744,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 670,05* | € 750,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|