Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 6x60
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 6x60
Artikel-Nr.:
     6012-38850300
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 6x60
EAN/GTIN:
     4001796498312
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 6x60

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,54*
€ 27,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,48*
€ 31,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,50*
€ 35,105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,52*
€ 33,9388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.