Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38857502 Herst.-Nr.: 22166900 EAN/GTIN: 4024318954813 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen für Notleuchte 12,5 ARTSIGN #22166900 Einbaurahmen für ARTSIGN 75 P MRC (Einbau Decke) Sicherheitszeichenleuchten. Als Kantenschutz von Gipskarton- oder Faserplatten mit einer Stärke von ca. 12,5 mm Deckenstärke. Stahlblech verzinkt, Einbau rückseitig, Befestigung durch Verkleben oder Verschrauben, Ausschnittsmaße: 180+/-2 x 49+/-1 mm, Abmessungen: 260 x 70 x 13 mm, Gewicht: 0,09 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaurahmen | Farbe: | grau | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 260 mm | Breite: | 70 mm | Höhe: | 13 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,70* | € 12,63* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,78* | € 12,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,84* | € 12,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,15* | € 13,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,02* | € 14,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|