Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmutter Alu Senkkopf 2930/000/01 6x9x15,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 15,5
Artikel-Nr.:
     6012-38862019
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2930/000/01 6x9x15,5
EAN/GTIN:
     5013656410234
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 8 x 9 x ...

Gesipa-Blindnietmutter Alu Senkkopf 2930/000/01 6x9x15,5

Gesipa-Blindnietmuttern Alu Standard HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
6 mm
Kopfform:
sonstige
Länge:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10250
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11424*
€ 0,13424*
2 Tage
10250
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11987*
€ 0,14218*
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,11047*
€ 0,14247*
2 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12011*
€ 0,15611*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21344*
€ 0,26344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,26344*
€ 0,31349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24344*
€ 0,28969
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21344*
€ 0,25399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 65,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.