Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Einschraubmutter m.Schlitz DIN7965 2287/000/01 6x10x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x10x10mm HP
DIN 7965 Einschraubmuttern mit Schlitz M6x10x10mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-38862082
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2287/000/01 6x10x10
EAN/GTIN:
     4001796769306
Suchbegriffe:
DIN 7965
DIN 7965 Einschraubmutter
DIN 7965 Mutter
Einschraubmutter DIN 7965

Einschraubmutter m.Schlitz DIN7965 2287/000/01 6x10x10

Einschraubmuttern mit Schlitz DIN 7965 HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Geeignet für Blechschraube:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mutter DIN 7965, din 7965
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
€ 81,70*
€ 5,00*
€ 87,65*
Lager 6012
Frei Haus
€ 90,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,26*
€ 107,4094
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,09026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.